曜日別特売

ジルコニウム丸棒

ジルコニウム丸棒 - ノーブランド

銀白色、高い融点と耐食性

用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質ジルコニウム長さ(mm)500形状丸棒純度(%)0.994内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43330789-1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330798-3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330807-5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330816-10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330825-15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330834-20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330850-25
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43330859-30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする