バナジウム丸板

バナジウム丸板 - ノーブランド

銀白色、高い融点と展延性

用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質バナジウム形状丸板材純度(%)3N (99.9%)内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43331114-50.83
オープン
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331130-76.23
オープン
74,980
82,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331139-101.63
オープン
179,800
197,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331148-50.85
オープン
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331157-76.25
オープン
159,800
175,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331166-101.65
オープン
299,800
329,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする