ノーブランド
高純度アルミニウム板
電気伝導性、耐食性、抵抗比が大きい、反射率お高さ、切削加工性
用途
ターゲット、電子部品、機械部品等
材質
高純度アルミニウム
長さ(mm)
100
形状
板材
幅(mm)
100
純度(%)
5N (99.999%)
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43331175
-
1
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331184
-
2
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331200
-
3
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331209
-
5
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331218
-
6
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331227
-
7
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331236
-
8
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331245
-
9
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331254
-
10
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331270
-
12
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331279
-
15
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331288
-
16
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331297
-
18
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331306
-
20
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200