高純度チタン板

高純度チタン板 - ノーブランド

重量が軽く、高融点、高い抗腐食性、高強度

用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質高純度チタン長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)4N (99.99%)内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43331315-1
オープン
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331324-2
オープン
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331340-3
オープン
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331349-5
オープン
26,980
29,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331358-6
オープン
29,980
32,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331367-8
オープン
33,980
37,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331376-10
オープン
53,980
59,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331385-12
オープン
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331394-15
オープン
69,980
76,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331410-16
オープン
76,980
84,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331419-18
オープン
79,980
87,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331428-20
オープン
89,980
98,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331437-22
オープン
98,980
108,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43331446-25
オープン
109,800
120,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする