ナショペン工業
ナショペンパテ内部用
充填性とキメの細かさとのバランスの取れたパテです
ヘラさばきが良好です。
研磨作業性が良い。
用途
公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整
公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ
色
白色
規格
JIS K 5669 一般形薄付け用 合格
比重
1.6±0.1
乾燥時間(時間)
5以内(0.5mm)
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
加熱残分(%)
60以上(69±2)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※水系ですので、5℃以下での使用は避けて下さい。
※使用した器具などは、乾燥しないうちに水洗いして下さい。
※残った材料は、密栓し凍結に注意して、冷暗所に保管して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43332207
-
1缶(5kg)
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43332216
-
1箱(5kg×4缶)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43332225
-
1缶(20kg)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640