ナショペンパテJC(ジョイントコンパウンド)

ナショペンパテJC(ジョイントコンパウンド) - ナショペン工業

耐ひび割れ性が良いので、厚付けができる。(3mm/回まで)
研磨性が非常に良い。(ナショペンパテ内部用の約1.3倍研磨が良い。)
作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性)
下塗り・上塗り兼用で使用できる。
ボード色なので上塗の際、止まりが一定になりやすい。
レディーミキストタイプですので、水と混合する作業が必要ない。

用途石膏ボードの主としてジョイント部分を補強し、かつ、平滑に仕上げるために用いる。規格JIS A 6914適合品収縮率(%)35以下乾燥時間(時間)1mm:3以内(20℃・65%)、3mm:7以内(20℃・65%)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(69±2)内容量1缶(20kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ジョイントテープは、45mm以上の引張り強さの強いものを併用してください。
※水系ですので5℃以下での使用は避けてください。
※残った材料は密栓し、冷暗所に保管してください。(5℃以上、40℃以下)
※使用器具は、乾燥しないうちに水洗いしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43332277-
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする