ナショペン工業
ナショペンパテ外部用
パテヤセが少ない。
ヘラさばきが良好です。
耐水性が非常に良い。
基材への付着性が非常に良い。
用途
公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない)
公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる)
色
白色
規格
JIS K 5669 耐水形薄付け用 合格
比重
1.6±0.1
耐水性
水に24時間浸しても、異常がないこと
乾燥時間(時間)
5以内(0.5mm)
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
加熱残分(%)
60以上(70±2)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※水系ですので、5℃以下での使用は避けて下さい。
※使用した器具などは、乾燥しないうちに水洗いして下さい。
※残った材料は、密栓し凍結に注意して、冷暗所に保管して下さい。
※ラッカー系塗料の上塗は出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43332286
-
1缶(5kg)
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43332295
-
1箱(5kg×4缶)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43332304
-
1缶(20kg)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640