009クロスⅡ 100mm×50m

009クロスⅡ 100mm×50m - ナショペン工業

コーティング処理ではなく、素材その物として、 耐アルカリ・耐酸ガラスを使用した、 ガラスクロスです。
引っ張り強さが最高レベルです。
たて糸、よこ糸を接着により構成した非織網でネジレが無いので強度利用率が最大
009パテと共に、外部サイディングボードの目地処理ができる。<1、470N/5cm巾 (150kgf/5cm巾) 強度のジョイント処理ができる>
強度があるのに薄くなりました。 (0.45mmから0.3mm)

用途
サイディングボードの目地処理、 外部モルタルのクラック処理
普通硬質せっこうボード(GB-R-H)の目地処理
厚さ(mm)0.3長さ(m)50幅(cm)10危険物の類別非危険物目開き(mm)たて・よこ:5内容量1箱(4巻)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43332347-
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする