ナショペン工業
ナショペンパテ一番内外部用
付着性が良い。
ヘラさばきが良好です。
耐屈曲性がある。
収縮(ヤセ)が非常に少ない。(10mmで5~7%)
研磨性は非常に優れています。(メーカー内部用の25%増し)
耐水性がある。
用途
公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない)
公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる)
色
少し灰黄がかった白色
規格
JIS K 5669耐水形厚付け用 合格
比重
1.3±0.05
耐水性
水に24時間浸しても、異常がないこと
乾燥時間(時間)
24以内(10mm)
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
加熱残分(%)
60以上(65±2)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※水系ですので、5℃以下での使用は避けて下さい。
※使用した器具などは、乾燥しないうちに水洗いして下さい。
※残った材料は、密栓し凍結に注意して、冷暗所に保管して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43332356
-
1缶(4kg)
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43332365
-
1箱(4kg×4缶)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43332374
-
1缶(16kg)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640