ナショペン工業
ALC補修用
3cmまで1回で付けられる。
3cm付けても1日で乾燥する。
パテヤセがほとんどない。
基材への付着性が非常に良い。
耐水性が非常に良い。
作業性が良い。(3cm付けてもタレが無い)
へらさばきが良い。
用途
内外部壁面、天井面のモルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、欠けた部分の補修。
比重
0.5±0.05
耐水性
水に30日間浸しても、異常がないこと
乾燥時間(時間)
24以内(30mm)
危険物の類別
非危険物
加熱残分(%)
60以上(82±2)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※塗装前にシーラー処理をして下さい。
※一度薄く付け、下地になじませてから、原付けして下さい。
※水系ですので5℃以下での使用は避けて下さい。
※残った材料は密栓し、冷暗所に保管して下さい。
※使用器具は、乾燥しないうちに水洗いして下さい。乾燥したものはラッカーシンナーで取る事が出来ます。
※ケイサンカルシウム板に塗装する場合は、専用シーラーでの処理をした後にして下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43332417
-
1缶(3L)
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43332426
-
1箱(3L×4缶)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640