ナショペン工業
スプレーパテ
エアーレススプレーで寒冷紗総パテができます。
エアレススプレーで出て寒冷紗の目をほぼ2回で隠します。
各種上塗りの密着が良い。
垂れが無く、レベリング性が良い。
乾燥が早い。
耐水性が良い。
研磨性が非常に良い。
用途
寒冷紗総パテ
色
白
規格
JIS A 6914適合品
乾燥時間(時間)
5以内
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
加熱残分(%)
60以上(63±2)
内容量
1缶(16kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※寒冷紗張りの時できるだけ耐水のりを使用して下さい。又、下張付の寒冷紗は天井にはできるだけ使用しないでください。
※エアーレススプレーは、出来るだけ大型を使用しスプレーパテをあまり希釈しないでください。
※内面塗装缶を使用していますので、缶の中でのマザール等での撹拌は、注意してください。(内面塗装が剥げ塗料に混ざります。)
※エアーレススプレーを、使用する前に水を通し、溶剤などと置換してください。
※水系ですので5℃以下での使用は避けてください。
※薄めた材料は缶に戻さないでください。
※残った材料は密栓し、冷暗所に保管してください。
※使用したエアーレススプレーは、十分水洗いした後、ラッカーシンナーを通しておいてください。(吸込口などは、分解掃除をしておいてください。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43332496
-
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640