曜日別特売

ローラーパテ

ローラーパテ - ナショペン工業

ローラーで寒冷紗総パテができます。
ローラーで塗装できて寒冷紗の目をほぼ3回で隠します。
ローラー塗りなので養生が要らない。
各種上塗りの密着が良い。
垂れが無く、レベリング性が良い。
乾燥が早い。
耐水性が良い。
研磨性が良い。

用途寒冷紗総パテ、板の目つぶし規格JIS A 6914適合品乾燥時間(時間)3以内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上(67±2)内容量1缶(20kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ローラーパテは希釈するほどレベリング性は良くなりますが、20%までの希釈にした方が経済的です。
※乾燥不十分で、ローラーパテを塗り重ねますと寒冷紗の部分がヤセます。
※内面塗装缶を使用していますので、缶の中でのマザール等での撹拌は、注意してください。(内面塗装が剥げ塗料に混ざります。)
※水系ですので5℃以下での使用は避けてください。
※薄めた材料は缶に戻さないでください。
※残った材料は密栓し、冷暗所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43332505-
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする