ナショペン工業
モルタルシーラー60
モルタルシーラー60は低粘度、微粒子タイプのスチレン・アクリル酸エステル共重合樹脂エマルションで、最低造膜温度は10℃です。
モルタルシーラー60の皮膜は、耐水性、耐アルカリ性、耐候性が優れています。
用途
メーカーは特にモルタル等の吸水性防止、耐アルカリ用シーラ剤として製造したもので、塗料のアク止、バインダー、クロス又は壁紙用のシーラー剤として最適です。
使用方法
セメントモルタル用シーラとしてご使用の場合モルタルシーラー60を3~5倍の水でうすめて刷毛及びスプレーにてむらのない様塗布して下さい。塗布後2時間位経過してから、施工して下さい。
濃度(%)
約50
主成分
スチレンアクリル共重合樹脂
粘度
(BH型25℃)1500eps以下
外観
白色にして均一な乳化液
危険物の類別
非危険物
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※モルタルシーラー60は合成樹脂・水性エマルションですから、取り扱いがやさしく、引火の危険や毒性がありません。
※モルタルシーラー60は乾燥すると水に溶けない皮膜を作りますから貯蔵中は容器のフタを確実にしておく必要があります。密閉容器に入っていても直射日光にさらされると、皮膜を作ることがありますから直射日光下での貯蔵はさけて下さい。
※もし皮膜が出来た時は、濾過などにより取り除けば使用できます。
※モルタルシーラー60はなるべく5℃~30℃で貯蔵して下さい。もし凍結した場合は除々に温度を上げて溶かすと通常、元に戻ります。
※モルタルシーラー60を使用した機械及び器具は作業終了後直ちに水又は温水で洗浄して下さい。もし、そのまま放置して乾燥すると、皮膜が機械及び器具に強固に固着し、その除去が困難になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43332548
-
1缶(4kg)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43332557
-
1箱(4kg×4缶)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43332566
-
1缶(15kg)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640