スタコジョイントセメント

スタコジョイントセメント - ナショペン工業

テーパーボードにスタコパテ、スタコジョイントセメントを用いて目地処理を行うと、半乾式の大壁が簡単に出来ます。
ナショペンは上記二種類のパテを使いわけて、工期が早く容易に手直しも出来るように製造されております。
目地仕上げの平滑性が向上し、クロス仕上げは勿論、ペイント、合成樹脂ペイント、繊維壁等自由な仕上げが出来、仕上がりが良い。
スタコパテ、スタコジョイントセメントは二種類とも防カビ剤が入っていますので、カビの発生を防ぎます。

用途(無機質)粉末、乾燥型。中塗上塗用規格JIS A 6914適合品危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1袋(10kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43332618-
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする