曜日別特売

ラップシール

ラップシール - ナショペン工業

シール効果が非常に高いので、下地の吸い込みの違いを完全にラッピングして艶むら色むらを起こさない。(パテ跡などが出ない。)
刷毛塗りローラー塗りスプレー塗りが可能です。
各種上塗りの密着が良い。
乾燥が早い。
耐水性が良い。
研磨性が非常に良い。
上塗りと同色にして下塗りとして使用できる。

用途ジョイント工法その他のパテ跡消し。木部の目止め。硬化時間(分)40指触乾燥時間(分)20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆比重1.6危険物の類別非危険物研磨可能時間(時間)2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※基材は「珪酸カルシウム板」以外に使用可能。(ケイカル板の鏡面仕上げ等に使用する場合はケイカル板用のシーラーを使用してからにしてください。
※上塗は二液塗料以外は使用可能。(塩化ビニール樹脂塗料は使用可能)
※モルタルに【ラップシール】をシーラーなしで直接、塗ることができます。(付着強度49N/cm以上)
※溶剤型塗料でのサンドイッチは避けてください。
※水系ですので5℃以下での使用は避けてください。
※薄めた材料は缶に戻さないでください。
※残った材料は密栓し、冷暗所に保管してください。
※使用器具は、乾燥しないうちに水洗いしてください。乾燥したものはラッカーシンナーで取ることができます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
硬化時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43332740-1缶(5kg)40
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43332749-1箱(5kg×4缶)40
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43332758-1缶(20kg)40
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43332767-1缶(20kg)40
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする