曜日別特売

水性シルバー

水性シルバー - ナショペン工業

耐水、耐アルカリ、防水性:優れた耐水性、耐アルカリ性、防水性を有し、防水層を充分に保護致します。
作業性:一般エマルション塗料と同様の作業性を有し、水で希釈でき塗装器具の洗浄も水で行なえます。
耐候性:優れた耐候性を有し、色の保持力も抜群です。
弾性:柔い防水層にも良く追随し、クラックを起こしません。

危険物の類別非危険物内容量1缶(15kg)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※塗装は5℃以上の気温で行なってください。
※塗料の保管は0℃以上、40℃以下の気温で行なってください。
※ナショペン水性シルバーはモルタル面直接の塗装はさけてください。どうしても塗装する必要がある場合は、モルタル面のPHが充分下って(PH=9.5以下)からプライマー処理後、塗装してください。
※防水層へ塗装する場合は、防水層が充分に乾燥してから塗装してください。
※ブリードするタールウレタン等の防水層にはナショペンラバープライマーを1~2回塗布してから塗装してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43332776-
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする