曜日別特売

アイアンメスティン

アイアンメスティン - KANUCHIアイアンメスティン - KANUCHIアイアンメスティン - KANUCHIアイアンメスティン - KANUCHIアイアンメスティン - KANUCHI

鋳鉄製で高い蓄熱性・保温性でもっと美味しいキャンプ飯
これ一台で焼く・煮る・蒸す・燻すをこなす万能調理器
1合のごはんがふっくら炊ける 深型グリル鍋で幅広いアレンジ調理
鋳鉄ならではの高い蓄熱性と保温性がアウトドア料理をもっと美味しく
本体に収納できるハンドル
深型グリル鍋は使い勝手抜群
フタは裏返してグリルパンに

用途キャンプ・アウトドアでの調理に付属品本体×1、フタ×1、ハンドル×1、取扱説明書×1材質鋳鉄ブラック段数1満水容量(mL)約700内容量1セット
取扱説明書:(0.23MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43333537-
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする