ロゴス
4WAYストレッチパンツ(イータ)
防水&透湿素材で雨天時でも快適に!
プロワーカーが使っても安心なレインパンツです。
機能
ロゴ再帰反射プリント/止水ファスナー/大きめ胸ポケット
耐水圧(mm)
10000
素材
ポリエステル100 %(裏加工TPUラミネート)
透湿度(g/m
2
)
5000
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29368345
28256570
カーキ
XXL
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
7日以内出荷
29368354
28256571
カーキ
XL
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
7日以内出荷
29368370
28256572
カーキ
L
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
7日以内出荷
29368379
28256573
カーキ
M
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
7日以内出荷
29368388
28256710
ブラック
XXL
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
7日以内出荷
29368397
28256711
ブラック
XL
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
7日以内出荷
29368406
28256712
ブラック
L
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
7日以内出荷
29368415
28256713
ブラック
M
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください