AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別します。画像だけでなく音もAIによって識別可能です。
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能
AI音識別機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
材質/仕上本体 : PC/ABS樹脂 i-PRO ホワイト、レンズ : PC樹脂、レンズ他 ブラック質量(g)約400(レンズ含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)消費電力(W)PoE DC48V:91mA/約4.4(クラス2機器)電源PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×194 (レンズ含む/電源用端子台部分を含まず)使用湿度範囲10~90%(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク内容量1台