ネットワークカメラ内で高度な映像分析・解析を実現するAIプロセッサーを標準搭載
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能
AI音識別機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
材質/仕上本体 : PC/ABS樹脂 i-PRO ホワイト質量(g)約370使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)消費電力(W)DC12V:480mA/約5.8、PoE DC48V:130mA/約6.3(クラス2機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠)端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック対応OSMicrosoft Windows 10/8.1(日本語版)、Microsoft Windows 8(日本語版)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×146(レンズ/電源用端子台部分を含まず)対応(使用可能マイク)プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))使用湿度範囲10~90%(結露しないこと)入力インピーダンス約2kΩ 不平衡モニター出力(調整用) VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)保存温度範囲(℃)-30~+60外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力)1端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力)1端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力)1端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応入力レベル(ライン入力時)約-10dBV対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chromeオーディオ入力端子形状:Φ3.5 mmステレオミニジャック、マイク入力時:【使用可能マイク 】プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))、【入力インピーダンス】 約2 kΩ 不平衡、供給電圧 : 2.5 V±0.5 V、端子形状:Φ3.5 mmステレオミニジャック、ライン入力時:入力レベル : 約-10 dBV供給電圧(V)2.5±0.5内容量1台