曜日別特売

屋内2MPfボックス AIカメラ(レンズ別売)

屋内2MPfボックス AIカメラ(レンズ別売) - i-PRO

Sシリーズのアナログ出力対応モデルとして、2MP(1080P)に対応
アナログ環境で運用中のシステムにおいて、IP環境への順次更新提案が可能
アナログカメラとアナログレコーダーで構築されたシステムの更新では、アナログ接続/IP接続の両方に対応した本モデルを採用することで、システムの順次更新が可能です。
豊富なAIアプリケーション対応
AIアプリケーションを自由に選択し、最大2つまで同時に使用可能です。
AIプロセッサー搭載により物体識別精度が向上(人・車)、メーカー従来品と比較して誤報を低減し、幅広い監視シーンで活用可能です。

材質/仕上本体 :PC/ABS樹脂、i-PRO ホワイト質量(g)約370使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)消費電力(W)DC12V:480mA/約5.8、PoE DC48V:130mA/約6.3(クラス2機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×146(レンズ/電源用端子台部分を含まず)対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡モニター出力VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号/ピンジャック NTSCもしくはPALモニター用出力可能(INITIAL SETボタンを短く押す(1秒以下)かまたはソフトウェアで変更)、同期方式:内部同期 解像度:水平500TV本以上(中心部)/垂直450TV本以上(中心部)※ 監視用途でご使用の場合は以下の制限事項があります・PAL出力に設定した場合は監視用には使用できません・モニター出力では画揺れ補正機能は動作しません・画像回転機能を「0°(Off)」「90°」設定時にはモニター出力は回転しません保存温度範囲(℃)-30~+60外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応出力レベル-20dBV入力レベル(ライン入力時)約-10dBV対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本モデルはレンズが付属しておりません
※監視用途でご使用の場合は以下の制限事項があります
・PAL出力に設定した場合は監視用には使用できません。
・モニター出力では画揺れ補正機能は動作しません。
・画像回転機能を「0°(Off)」「90°」設定時にはモニター出力は回転しません。
※最新の動作確認済みmicroSDメモリーカード情報などは、サポートウェブサイト[管理番号:C0107]を確認してください。
※microSDメモリーカードの保存可能枚数/時間(目安)は、サポートウェブサイトを確認してください。JPEGの保存可能枚数:[管理番号:C0306]
※スピードクラスCless6以上業務用microSDメモリーカードを使用してください。スピードクラスClass10対応のmicroSDメモリーカードの場合は、UHS-Ⅰ(UltraHighSpeed-Ⅰ)対応のカードを使用してください。
※microSDメモリーカードの交換周期の目安は、サポートウェブサイトの<管理番号:C0117>を確認してください。
※自動上書き機能を使ってmicroSDメモリーカードに繰り返し録画する場合は、高い信頼性と耐久性を持ったものを使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43344825WV-S1136D
オープン
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする