曜日別特売

屋内2MPドーム AIカメラ

屋内2MPドーム AIカメラ - i-PRO

AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別します。画像だけでなく音もAIによって識別可能です。
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能
AI音識別機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載

材質/仕上本体 : ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー : アクリル樹脂 クリア質量(g)約 470径(Φmm)ドーム:40使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)消費電力(W)PoE DC48V:100mA/約4.8(クラス2機器)電源PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)最大径×高さH(Φmm×mm)129.5×101保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43344929WV-S2135UX
オープン
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする