ネットワークカメラ内で高度な映像分析・解析を実現するAIプロセッサーを標準搭載
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能
AI音識別機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
照射距離50 mのIR LEDを搭載
カメラ直付け方式
形状ドーム型材質/仕上本体:ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア質量(g)約470径(Φmm)ドーム:40使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)消費電力(W)DC12V:720mA/約8.6、PoE DC48V:180mA/約8.7(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠)端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック対応OSMicrosoft Windows 11 / 10(日本語版)対応使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)入力インピーダンス約2kΩ 不平衡モニター出力(調整用) VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)最大径×高さH(Φmm×mm)129.5×101保存温度範囲(℃)-30~+60外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応出力レベル-20dBV対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5内容量1台