屋内2MPドーム AIカメラ

屋内2MPドーム AIカメラ - i-PRO

内蔵マイク(無指向性エレクトレットコンデンサマイク)を備え、撮影画像にくわえマイク集音が可能。
音検知機能の搭載により、設置した付近の物音を検知するとPCや携帯端末へのメール通知やアラーム音を鳴らすなどで検知状況を知らせます。

形状ドーム型材質/仕上本体 : ABS樹脂 セイルホワイト、 ドームカバー : アクリル樹脂 クリア質量(g)約510径(Φmm)ドーム:40使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)PoE DC48V:110mA/約5.3(クラス2機器)、(映像配信のみ)PoE DC48V:75mA/約3.6(クラス2機器))電源PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版)、Microsoft Windows 8(日本語版)使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)モニター出力(調整用) VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、 コンポジット信号/Φ3.5 mmミニジャック NTSCもしくはPAL出力可能 (INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)最大径×高さH(Φmm×mm)129.5×101保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43344956WV-S2130RJUX
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする