曜日別特売

屋外2MPドーム AIカメラ(長焦点)

屋外2MPドーム AIカメラ(長焦点) - i-PRO

ネットワークカメラ内で高度な映像分析・解析を実現するAIプロセッサーを標準搭載
光学2.3 倍の電動ズーム長焦点レンズ搭載
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能
AI音識別機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
ドームカバーにアドバンスド親水コート採用
照射距離50 mのIR LEDを搭載
オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。
アタッチメント金具 付属
ベース金具 別売
レンズ交換不可
生産時期によりグロメットゴムの色が異なる場合がございますが、性能や取り付け方法には変わりありません。あらかじめご了承ください。

仕様いたずら防止構造 ※設置完了後触ることができるねじが、通常のドライバーで開閉できない構造になっています。材質/仕上本体 :アルミダイカスト i-PROホワイト、外郭ねじ:ステンレス(耐食処理)、ドームカバー : PC樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応)質量(kg)約1.1(接続管用アタッチメント部分を含まず)径(Φmm)ドーム:42使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:-30~+60) ※IR LED Lightを常時点灯して使用する場合、使用温度範囲の上限は+50℃です。消費電力(W)DC12V:860mA/約10.3、PoE DC48V:210mA/約10.1(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠)端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック対応OSMicrosoft Windows 10/8.1(日本語版)対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)入力インピーダンス約2kΩ 不平衡モニター出力(調整用)VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号、ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)最大径×高さH(Φmm×mm)154×105(接続管用アタッチメント部分を含まず)保存温度範囲(℃)-30~+60耐衝撃性50J(IEC 60068-2-75/JIS C60068-2-75 準拠)、IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下出力レベル-20dBV入力レベル(ライン入力時)約-10dBV防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529)対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chromeオーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43345035WV-S2536LTNUX
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする