曜日別特売

屋外4Kドーム AIカメラ

屋外4Kドーム AIカメラ - i-PRO

AIプロセッサー搭載した、4K解像度の屋外ドームカメラです。
高精細な画像と精度の高いAI解析によって、様々な環境で幅広くご活用いただけます。
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供

形状ドームタイプ材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、外郭ねじ :ステンレス(耐食処理)、ドームカバー : ポリカーボネート樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応)質量(kg)約1.1径(Φmm)ドーム:42使用温度範囲(℃)-40~+60(電源投入時:-30~+60)消費電力(W)DC12V:1.0A/約12.0、PoE DC48V:240mA/約11.5(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11/10(日本語版)使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)最大径×高さH(Φmm×mm)154×105耐衝撃性50 J(IEC 60068-2-75/JIS C60068-2-75準拠)、IK10(IEC 62262)使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43345044WV-S25700-V2LN
オープン
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする