屋内2MP i-PROmini:有線

屋内2MP i-PROmini:有線 - i-PRO

コンパクトなボディに、メーカーハイエンドモデルと同等性能のAIプロセッサーを搭載した小型AIカメラです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用AIカメラ
ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載
AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能
AIアプリケーションを2つ(AIプライバシーガード/AI混雑検知)標準搭載
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給

材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト質量(g)約169(取付座部分を含まず)使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40)消費電力(W)DC5V:1.9A/約9.5、PoE DC48V:200mA/約9.6(クラス0機器)電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)、PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×48×21(保護カバー、カメラの突起部、取付座、ケーブル部分を含まず)使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応防水性IP44(IEC 60529/JIS C 0920)対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク x2USB高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)、USB2.0、1系統内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43345340WV-S7130UX
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする