高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。
バリフォーカルレンズ搭載
低ビットレート高画質ストリームを実現
コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能
認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載
カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用
材質/仕上本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理) フロントパネル : PC樹脂 クリア質量(g)約860使用温度範囲(℃)-30~+50(電源投入時:-20~50)電源PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11/10 (日本語版)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112.5×112.5×262使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)耐衝撃性IK10(IEC 62262)使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)内容量1台