曜日別特売

屋外ドームNWカメラ(バリフォーカル)

屋外ドームNWカメラ(バリフォーカル) - i-PRO屋外ドームNWカメラ(バリフォーカル) - i-PRO

高品質を維持しつつ、必要最低限の機能に絞り込み使いやすさにこだわったエントリーモデルです。
バリフォーカルレンズ搭載
低ビットレート高画質ストリームを実現
コンパクトでスリムなデザイン、さまざまな場所に設置可能
認証局が承認したデバイス証明書をカメラ標準搭載
カメラを箱から取り出さずに設定ができる「かんたんキッティング梱包」を採用

質量(kg)約1.0径(Φmm)ドーム:42使用温度範囲(℃)-30~+50(電源投入時:-20~+50)電源PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11/10 (日本語版)使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)最大径×高さH(Φmm×mm)154×103耐衝撃性IK10使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下防水性IP66対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium版以降)、Firefox、Google Chrome(TM)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
消費電力(W)
画素数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43345480WV-U2542LA本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー : PC樹脂 クリアPoE DC48V:150mA/約7.2(クラス0機器)4MP
オープン
81,980
90,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月28日
43345464WV-U2532LA本体 : アルミダイカスト/樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー : ポリカーボネート樹脂 クリアPoE DC48V:140mA/約6.7(クラス2機器)2MP
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする