i-PRO
ダミーネットワークカメラ(ドーム型)
材質/仕上
本体:ABS樹脂、ドームカバー:アクリル樹脂
色
本体:セイルホワイト、ドームカバー:スモーク
質量(g)
約280
使用温度範囲(℃)
-10~+50
最大径×高さH(Φmm×mm)
129.5×100
半径(Φmm)
ドーム:40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43346295
WV-SFND311UX
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください