フルHD小型NWカメラ(有線モデル・ホワイト)

フルHD小型NWカメラ(有線モデル・ホワイト) - i-PRO

空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給
i-PRO Remo. 対応カメラ

材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイトホワイト質量(g)約169(取付座部分を含まず)、約197(取付座部分を含む)使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40)消費電力(W)DC5V:1.5A/約7.5、PoE DC48V:170mA/約8.2(クラス0機器)電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)、PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保護カバーなし:102×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:103.5×51×24(取付座装着時の奥行は+28)有効画素数約210万画素使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)ズーム光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時)解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240焦点距離(mm)3.2保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサーフォーカス0.5~∞保存湿度(%)10~95(結露しないこと)絞りF2.0(固定)セキュリティユーザー認証/ホスト認証/HTTPS対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による防水性IP44(IEC 60529/JIS C 0920)画角【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4°走査方式プログレッシブUSBタイプ高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)、USB2.0、1系統対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1最大口径比1:2.0音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTT、LLDPマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43347178WV-B71300-F3
オープン
45,980
50,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする