フルHD小型NWカメラ(無線モデル・ブラック)

フルHD小型NWカメラ(無線モデル・ブラック) - i-PRO

空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラスの業務用カメラ
ネットワーク配線の難しい場所でも簡単に設置可能
画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
USB Type C による電源供給
i-PRO Remo. 対応カメラ

材質/仕上本体 : PC樹脂 アルミダイカストブラック質量(g)約110.5(取付座部分を含まず)、約138.5(取付座部分を含む)使用温度範囲(℃)-10~+40(電源投入時:0~+40)消費電力(W)DC5V:900mA/約4.5電源DC5V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応)対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保護カバーなし:76×48×21(取付座装着時の奥行は+29.5)、保護カバーあり:76×51×24(取付座装着時の奥行は+28)有効画素数約210万画素使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)ズーム光学ズーム:1倍、EX光学ズーム:最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時)解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180、【4:3モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240、【4:3モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536/1280×960/640×480/320×240周波数範囲IEEE802.11n/g/b:2.412GHz~2.472GHz(1~13ch)、IEEE802.11n/a:5.180GHz~5.240GHz(36~48ch)、5.260GHz~5.320GHz(52~64ch)、5.500GHz~5.720GHz(100~144ch)焦点距離(mm)3.2保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサーフォーカス0.5~∞保存湿度(%)10~95(結露しないこと)絞りF2.0(固定)セキュリティネットワーク部:ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS、無線部:WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES)対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応伝送方法OFDM方式、DSSS方式最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件によるアクセス方式インフラストラクチャー(無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続)無線規格国内規格:ARIB STD-T66/STD-T71準拠、国際規格:IEEE802.11n/a/g/b準拠アンテナ方式空間ダイバシティ受信方式画角【16:9モード】水平:81.1°、垂直:51.4°、【4:3モード】水平:60.8°、垂直:51.4°走査方式プログレッシブUSBタイプ高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps)対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク×1最大口径比1:2.0音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTTマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)※MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ネットワークカメラを接続しているネットワークの状態や使用している機器などの影響により、ネットワークカメラの操作や映像・音声のモニタリングができない場合があります。
※無線アクセスポイントとの接続に携帯端末とi-PRO Mobile APPアプリが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43347205WV-B71300-F3W1
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする