従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズの光学3.1倍ズームのPTZネットワークカメラです。
最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル
高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(100万回)を実現し、メンテナンス頻度を軽減
ドームカバーを開けなくても配線・配置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート
多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能
米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体:アルミダイカスト、i-PROホワイト、ドームカバー:PC樹脂 クリア質量(kg)約1.6径(Φmm)ドーム:SR 42使用温度範囲(℃)-30~+55消費電力(W)DC12V:890mA/約10.7、PoE DC48V:250mA/約12.0(クラス0機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)対応OSMicrosoft Windows 11 日本語版、Microsoft Windows 10 日本語版有効画素数約210万画素角度調整範囲水平(PAN)角:0°~+350°旋回、垂直(TILT)角:0°~+90°、傾き(YAW)角:±0°使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)ズーム光学ズーム:3.1倍(電動ズーム/電動フォーカス)、EX光学ズーム:最大4倍(3.1~4倍:画像解像度1280×720時)解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA焦点距離(mm)2.9~9最大径×高さH(Φmm×mm)155×134保存温度範囲(℃)-30~+60耐衝撃性IK10(IEC 62262)撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサーフォーカス0.3m~∞外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)絞りF1.3~closeセキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター耐風速(m/s)40以下最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠画角【16:9モード】水平:36°(TELE)~113°(WIDE)、垂直:20°(TELE)~60°(WIDE)、【4:3モード】水平:26°(TELE)~82°(WIDE)、垂直:20°(TELE)~60°(WIDE)走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)最大口径比1:1.3(WIDE)~1:2.5(TELE)音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIPマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBVオーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)内容量1台