i-PRO
iPRO機器専用SDメモリーカード
カメラの録画をバックアップしたり、レコーダーが設置できない環境での常時録画を目的としたSDメモリーカードです。
仕様
NANDフラッシュ:3D TLCタイプ
使用温度範囲(℃)
-25~+85
書換え回数
約3000回
転送速度(MB/sec)
(R:リード/Wライト)R:100/ W:50
SDスピードクラス
Class10
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
容量(TB)
容量(GB)
UHSスピードクラス
ビデオスピードクラス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43347318
WV-SDA032G
SDHC
32GB
32
U1
V10
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
43347327
WV-SDA064G
SDXC
64GB
64
U1
V10
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43347336
WV-SDA128G
SDXC
128GB
128
U3
V30
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43347345
WV-SDA256G
SDXC
256GB
256
U3
V30
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43347354
WV-SDA512G
SDXC
512GB
512
U3
V30
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください