スーパーハード240 TPE柄 ミドルグリップ

スーパーハード240 TPE柄 ミドルグリップ - レザーソースーパーハード240 TPE柄 ミドルグリップ - レザーソー

使いやすいミドルグリップタイプ。通常のスーパーハードの柄より短くすることで使いやすく、収納もしやすい。背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。
あらゆる木材の切落とし加工が可能です。
接着加工した集成材も問題なく切れます。
幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。
一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。
よりスピーディーに加工できるのが特長です。

用途一般木材・集成材・コンパネ・角材全長(mm)465質量(g)185ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.6適合替刃スーパーハード(S-410、S-450)、竹引き替刃(S-420)内容量1本
注意
※適合替刃はスーパーハード(S-410、S-450)、竹引き替刃(S-420)となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43702884412M
3,930
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする