曜日別特売

ハイス鋼 小鉋 ヒナキワ鉋 押金付 裏出不要

ハイス鋼 小鉋 ヒナキワ鉋 押金付 裏出不要 - 常三郎

キワを削るための鉋。ハイス鋼の耐久性と裏出し不要の便利さが実感できる鉋。角隅のキワや部材の段欠きに最適です。使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。
【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。

材質ハイス鋼サイズ7寸材質(台)白樫内容量1台
関連資料:(0.5MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃幅(mm)
台厚(mm)
台の幅(mm)
向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43703995TS-13580423665
31,100
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43704004TS-13675362755
31,100
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43704020TS-13580423665
31,100
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43704029TS-13675362755
31,100
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする