常三郎
名門 青紙1号 ヒナキワ鉋 押金付
研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。角隅のキワや部材の段欠きに最適です
材質
青紙1号+錬鉄
サイズ
7寸
材質(台)
白樫
内容量
1台
関連資料:
(0.5MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃幅(mm)
台厚(mm)
台の幅(mm)
向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43704869
TP-205
85
48
28
65
左
¥
34,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43704878
TP-206
85
42
27
57
左
¥
31,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43704887
TP-207
80
36
25
52
左
¥
31,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43704896
TP-205
85
48
28
65
右
¥
34,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43704905
TP-206
85
42
27
57
右
¥
31,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43704914
TP-207
80
36
25
52
右
¥
31,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100