曜日別特売

名門 青紙1号 キワ鉋 押金付

名門 青紙1号 キワ鉋 押金付 - 常三郎

研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。ヒナ型キワ鉋と身幅は同じですが、身丈、鉋台の厚さ、丈の違う鉋。角隅のキワや部材の段欠きに最適です。

材質青紙1号+錬鉄サイズ8寸材質(台)白樫台厚(mm)33内容量1台
関連資料:(0.5MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃幅(mm)
台の幅(mm)
向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43704930TP-2081054865
38,200
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43704939TP-2091054257
34,400
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43704948TP-2101003652
34,400
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43704957TP-2081054865
38,200
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43704966TP-2091054257
34,400
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43704975TP-2101003652
34,400
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする