常三郎
名門 青紙1号 四方反り鉋
研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。四方(前後左右)に丸く反った鉋です。
用途
凹み面削りに使用します
材質
青紙1号+錬鉄
サイズ
5寸
刃長(mm)
96
刃幅(mm)
42
材質(台)
白樫
台厚(mm)
32
台の幅(mm)
58
刃先幅寸法(mm)
39
内容量
1台
関連資料:
(0.5MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43705088
TP-219
¥
49,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100