ケルヒャー
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 776 NTA-free(10 L)(6.295-545.0)
ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。タイヤマーク、ヒールマークなど、堆積した部分的な油汚れに。強アルカリ性の洗浄力でスポット的な汚れに最適。機械工場、修理工場などの床に。液性:強アルカリ性
用途
床の掃除に
適合機種
RM スプレーボトル
シリーズ
ケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
240×200×305
pH
13
液性
強アルカリ性
内容量
1台(10L)
注意
※RM スプレーボトルや散布機で塗布してください。ご使用前に目立たない場所でテストをしてからお使いください。使用後は清水で洗浄をしてください。
※EC指令による警告と安全勧告
※H314 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
※H290 金属腐食のおそれ
※P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
※P303 + P361 + P353 皮膚(または髪)に付着した場合:直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水【またはシャワ ー】で洗うこと。
※P305 + P351 + P338 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
※P310 ただちに医師に連絡すること。
※P405 施錠して保管すること。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43347686
6.295-545.0
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください