曜日別特売

ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0)

ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0) - ケルヒャー

ドイツと日本の第三者機関にて証明された強力な除菌性能。界面活性剤の作用により洗浄も同時に行えるため、作業時間、労力、コストを同時に削減します。食品加工設備、農業設備、学校等の公共施設に。
油・グリースや様々な汚れに

用途
授乳室
表面洗浄および消毒
屋内運動施設など
対象物表面の清掃
待合室、治療室
サニタリーエリア
適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248pH9.9液性弱アルカリ性内容量1台(5L)
注意
※ご使用前の簡易洗浄は必要、食品に触れる部分はよくすすいでください。
※高圧洗浄機でご使用の際は、水は常温、吐出圧力は低圧で。常温で除菌性能を発揮します。
※床洗浄機用の希釈率は1~3%です。泡立ちを抑えるため低めの希釈率からお試しください。泡が目立つ際はフォームストップ(6.295-873.0)を1キャップからお試しください。
※EC指令による警告と安全勧告
※H290 金属腐食のおそれ
※H315 皮膚刺激
※H318 重篤な眼の損傷
※H410 長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性
※P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用 すること。
※P305 + P351 + P338 眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
※P310 ただちに医師に連絡すること。
※P362+P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433477386.295-596.0
10,200
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする