曜日別特売

ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0)

ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0) - ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0) - ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0) - ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0) - ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0) - ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0) - ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0) - ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0) - ケルヒャー

最小・最軽量となるコンパクトなハンディタイプのバッテリー式床洗浄機です。バッテリータイプのため、電源の確保が難しい現場や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、清掃中に足を引っ掛けたりする心配がなく、必要な時に、手軽に床洗浄作業が行えます。
選ばれたクリーニング性能
片手でラクラク操作できる画期的な床洗浄機
高圧洗浄機・掃除機のバッテリーモデルと互換性を持つ新バッテリーにリニューアル
公共施設や店舗など、お客様の足や椅子・テーブルにコードを引っ掛ける心配がないため安全に作業できます。また、電源の確保や差し替えの必要が無く、場所を選ばず手軽に床洗浄が可能です。
ブラシやスクイジー・タンクなどを工具を使わず着脱できるため、メンテナンス時間を短縮します。清掃から後片付けまで、トータルの作業時間を短縮します。
バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。
新開発のバッテリーパワープラス バッテリーは、36V電圧の製品で共通使用が可能になります。今後ケルヒャー バッテリーユニバースとして、バッテリーを共有できる新製品を展開予定です。
高速ローラーブラシ:手動洗浄の10倍の接触圧。ローラーブラシは、構造化された表面や隙間もきれいにします。ローラーは前方への移動を補助し、簡単に掃除できます。
すぐに乾く:柔らかいサクションリップが水分を後方と前方に取り除きます。集中的な清掃のために、フットペダルを介して吸引をオフにすることができます。
※バッテリー、充電器は別売りです。

用途コンビニや店舗の床洗浄に、レストランやファストフード店の床洗浄に仕様清掃幅:300mm、吸引幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、実用清掃能力:150m2/h、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大35分、ブラシ回転数:1270rpm、ブラシ面圧100g/cm2、使用水量:1L/min付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、移動用キャスター、2タンク方式、ローラーブラシ、スクイジー(2本)質量(kg)13シリーズケルヒャータンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:4L/4L騒音値(dB)72.4バッテリー36V バッテリープラットフォーム駆動方式バッテリーアズワン品番65-2356-77内容量1台
注意
※バッテリー、充電器は別売りです。またこちらの製品は2021年発売の新バッテリー「バッテリーパワープラス」です。以前に販売されていたBR 30/4 C Bpのバッテリーは使用できません。
※バッテリーは、「バッテリーパワープラス 36/75」を、充電器は、「急速充電器バッテリーパワープラス 36/60」をご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
433477901.783-234.0
305,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

業務用 小型床洗浄機 BD 30/4 Bp バッテリーモデル
業務用 手押し式床洗浄機 BR 30/4 C Bp How to 編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする