安立計器
【低温用温度計】表面温度センサセット
対象物を傷つけにくいテフロンガード
材質
テフロンガード(低温用・接地)
使用温度範囲(℃)
-50~300
コード長さ(m)
1
入力点数
1点
ヘッド径(Φmm)
15
許容差
±2.5℃(-50℃以上300℃以下)
応答速度
1.5秒
パイプ長(mm)
30
防水性
IPX5相当
パイプ形状
ストレート
入力コネクタ
ASPコネクタ(熱電対同種金属)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱電対
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43350678
HR-1100E+A-211E-00-1-TC1-ASP
Eタイプ
¥
65,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43350687
HR-1100K+A-211K-00-1-TC1-ASP
Kタイプ
¥
65,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください