安立計器
【高温用温度計】表面温度センサセット 接触サポートタイプ
高温用ステンレスガード
材質
ステンレスガード(高温用・接地)
使用温度範囲(℃)
-50~800
入力点数
1点
ヘッド径(Φmm)
15
許容差
±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度
1.5秒
パイプ長(mm)
100
防水性
IPX5相当
パイプ形状
ストレート
可動範囲(°)
ヘッド部:±4
入力コネクタ
ASPコネクタ(熱電対同種金属)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱電対
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43350775
HR-1100E+AX-241E-01-1-TC1-ASP
Eタイプ
¥
76,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43350784
HR-1100K+AX-241K-01-1-TC1-ASP
Kタイプ
¥
76,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください