安立計器
【標準用温度計】内部温度センサセット
半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)
-200~500
コード長さ(m)
1
入力点数
1点
コーティング
保護管コーティングなし
許容差
±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度
2.5秒
保護管
グリップタイプ
保護管径D(Φmm)
2.1
防水性
IPX5相当
保護管長L(mm)
100
入力コネクタ
ASPコネクタ(熱電対同種金属)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱電対
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43350800
HR-1100E+BS-21E-010-TC1-ASP
Eタイプ
¥
56,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43350809
HR-1100K+BS-21K-010-TC1-ASP
Kタイプ
¥
56,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください