ワイプオールX50 クロスライク フラット

ワイプオールX50 クロスライク フラット - 日本製紙クレシアワイプオールX50 クロスライク フラット - 日本製紙クレシアワイプオールX50 クロスライク フラット - 日本製紙クレシアワイプオールX50 クロスライク フラット - 日本製紙クレシアワイプオールX50 クロスライク フラット - 日本製紙クレシアワイプオールX50 クロスライク フラット - 日本製紙クレシアワイプオールX50 クロスライク フラット - 日本製紙クレシア

各種ウエス代替えに一押し!!!
大判サイズの不織布シートウエス濡らして絞れる!敷く・包む・拭く!!
柔軟性のある布のような質感・丈夫で毛羽立ちにくいハイドロニット素材の不織布。
優れた吸収性能で水も油もすばやく吸収。
シートサイズが均一
異物、無駄がない
吸収の安定

用途脱脂、塗装作業、メンテナンス、緩衝包材に。区分新品シートサイズ(mm)410×600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×78×410素材パルプ+ポリプロピレン 不織布内容量1袋(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4335094060558
7,870
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする