サンピース
トリプルポッキン防雨型延長コード5m
10mでは長すぎる!ちょうどいい5m!!
防雨型なので屋外作業時にも使えます。
入力プラグはポッキンプラグです。
用途
屋内工事、屋外工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等
質量(kg)
1.1
色
ブラック
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント定格
15A・125V
コンセント形状
接地2Pキャップ付
定格電流(A)
15
電線長さ(m)
5
入力プラグ
ポッキンプラグ
芯数
3
電線仕様-種別
SVCT2.0mm2
電線色
黒
使用場所
屋内・屋外兼用型
特性
防雨
防水性
IPX3
内容量
1本
関連資料:
(1.37MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43350976
PPTW-5E-SP
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください