フードセーバー バッグLサイズ 13枚入

フードセーバー バッグLサイズ 13枚入 - フードセーバー
(1件のレビュー)

既に袋になっているので袋を作る手間が必要ないフードセーバー専用バッグ。フードセーバーのマシンで熱シールすることでしっかり密封。
食材の長期保存。そのまま冷凍すれば自家製冷凍食品のできあがり。時短調理にも活用頂けます。
食材と調味料味を入れて真空することで味が染み込む真空調理、そのまま湯せん、電子レンジで再加熱可能。
熱伝導が良く低温調理器と相性抜群です。電子圧力鍋で多めに作って保管もできます。食べ残したお料理の保存にも大活躍!!
7層構造の素材使用で空気の侵入をシャットアウト
洗って繰り返し使える

材質ポリエチレン、ナイロン、ポリオレフィ厚さ(mm)1質量(g)19耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)‐30寸法(横×縦)(mm)280×350内容量1個(13枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
434576652164940
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 食品の冷凍
その他業種

ご飯を入れて真空にして冷凍しましたが持ちが良く解凍して食べましたが炊いたままの味でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする