ポータブルシアターシステム

ポータブルシアターシステム - SONYポータブルシアターシステム - SONYポータブルシアターシステム - SONYポータブルシアターシステム - SONYポータブルシアターシステム - SONYポータブルシアターシステム - SONYポータブルシアターシステム - SONY

置き場所を問わない新形状の3in1コンパクトボディ
完全ワイヤレス接続によるケーブルレスな視聴環境
長時間視聴も安心のロングバッテリー
インテリアになじむデザイン
ソニー独自の立体音響技術「360 Spatial Sound Mapping」
ソニー独自のアップミキサー
部屋中に広がる心地よい音
X-Balanced Speaker Unitによる高音質
迫力の重低音を実現「デュアルパッシブラジエーター」
広範囲に音を届ける、ソニー独自の浅型振動板
デジタルアンプ「S-Master」
複数の音声コーデックに対応
シームレスな接続切り替えを実現する「マルチポイント接続」
マイク搭載でハンズフリー通話に対応
スマートフォンやタブレット用の操作アプリ「Home Entertainment Connect」に対応
マルチペアリング

スピーカーユニット
【ユニット】(フロント)2、エンクロージャータイプ:パッシブラジエーター、X-balanced Speaker unit(サラウンド)1、エンクロージャータイプ:アコースティックサスペンション、X-balanced Speaker unit
【グリル】(フロント)グリルタイプ(フロントスピーカー):固定、グリル素材(フロントスピーカー):ファブリック、(リア)グリルタイプ(リアスピーカー):固定、グリル素材(リアスピーカー):ファブリック
サウンドシステム
【サウンド調整】Bassレベル (±10 steps)、消音、Rearレベル(±10 steps)
【サウンドモード】Sound Field
【サウンドエフェクト】ナイトモード、ボイスモード
【サラウンド】360 Spatial Sound Mapping
仕様ファームウェアアップデート:Bluetooth経由付属品ケーブル:ACアダプター、USB Type-C(R) ケーブル、カード:製品登録カード、保証書、クイックセットアップガイド(日本語)、取扱説明書(日本語/「使用上のご注意/主な仕様」にweb取扱説明書のQR記載)質量(kg)フロントスピーカー:1.4、リアスピーカーL:0.295 、リアスピーカーR:0.295、リアスピーカー装着時フロントスピーカー:2電源(V)DC5/9/12/15、リアスピーカー:DC5保護構造対応コンテンツ保護:SCMS-T方式消費電力(W)(動作時) AC時:約45、(待機時):約1.9、(Bluetooth スタンバイ時):約0.5、リアスピーカー:(動作時) AC時/3約3電源DC、ACアダプター、USB Type-C(TM)、ブルートゥーススタンバイモード、オートパワーOFF、リアスピーカー:DC、オートパワーOFF、内蔵電池外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロントスピーカー:約306×97×123、リアスピーカーL:約122×39×122、リアスピーカーR:約122×39×122、リア装着時フロントスピーカー :約306×133×123、カートン:約353×173×193連続使用時間(時間)約30マイクロホンエレクトレットコンデンサー機能ハンズフリー、Google Fast Pair、Multi Pairing、Multi Point、Voice Guidance、表示窓:調光、LEDランプ、LEDランプオフモード時間急速充電(10分)時再生時間:約150 分通信方式BLUETOOTH標準規格 Ver.5.2充電時間(時間)約4、リアスピーカー:約4.5スピーカーフロントスピーカー:SA-FAX7、リアスピーカー:SA-RLAX7、SA-RRAX7対応フォーマット【再生】Bluetooth(受信):AAC、SBC充電方式USB PD、リアスピーカー:フロントスピーカーから供給指向性全指向性アプリケーションSony|Home Entertainment Connect:Sony| Home Entertainment Connect ( Bluetooth経由)変調方式FHSS通信距離(m)約30周波数帯域(GHz)2.4帯スピーカーサイズ(mm)(フロント)49×71、(サラウンド)60伝送帯域(Hz)A2DP:20-20000(44.1 kHzサンプリング時)アンプタイプデジタルアンプ、S-Master対応コーデック(SBC)2、(AAC)2対応プロファイル(A2DP)1、(AVRCP)1、(HFP)1、(HSP)1、(SPP)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43628210HT-AX7 C
オープン
70,980
78,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする