ジョー・プリンス竹下
ステンレス揚蓋取手
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途
床下収納庫、点検口扉
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
ヘアーライン
許容荷重(N)
700
推奨ねじ
M4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43627790
H-23B-SUS
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください